DWYER INSTRUMENTS Lufthastighetsmålere og vindmålere

Dwyer Instruments lufthastighetsmålere og vindmålere er designet for å måle vindhastighet, lufthastighet, lufttemperatur, trykk, vindavkjøling og relativ fuktighet i laboratorieavtrekk, værovervåkingsstasjoner og HVAC-inspeksjon og kanalgjennomganger. Merkets lufthastighetsmålere har en kompakt design for maksimal portabilitet, et vater som sikrer nøyaktige målinger (+/- 5 prosent) og store skalaer for å gi tosidig synlighet og enkel lesing. Dwyer Mark II Series vindhastighetsindikatorer viser nøyaktige vindhastighetsavlesninger på væskefylt skala i både Beaufort-konfigurasjonen (1-12) og miles per time (0-80). Velg fra et bredt utvalg av disse termo-anemometerne med lufthastighetsvarianter som varierer fra 0 til 6000 FPM på Raptor Supplies, en autorisert Dwyer Instruments-distributør.

filtre

StilModellSakPris (eks. mva)
AA-480vindmåler29NOK
AA-390vinge329NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Termo anemometre

StilModellSkjermtypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A473B-1Bakgrunnsbelyst display-/+ 0.9°F @ 77°F-20° til 212° F11 063NOK
B471B-1LCD-/+ 0.5 ° F @ 32 ° til 122 ° F, -/+ 1.5 ° F @ Resten av området-40° til 212° F9 618NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Vindhastighetsindikatorer

StilModellPris (eks. mva)
AMARK II WSI2 938NOK
BVINDEMETER-MPH805NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Luftmålermål, 05 til 1 tommer WC-trykk, 260 til 4000 FPM

ModellSakPris (eks. mva)
460AD2NQB1 052 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Swing Vane Anemometer, ABS plasthus, store skalaer

ModellSakPris (eks. mva)
480AB3YEZ864NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?