Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI vindhastighetsindikator, MPH-skala | AD2NQC 3T307

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI vindhastighetsindikator, MPH-skala

På lager
Vare: AD2NQC Modell: MARK II WSIKryssref: 3T307

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindhastighetsindikator
Velocity0 til 80 FPM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode9026806000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer Mark II WSI vindhastighetsindikator er egnet for måling av lufthastighet, lufttemperatur, trykk, relativ fuktighet og vindavkjølingsfaktorer. Denne pneumatiske enheten er designet for å fungere etter prinsippet om flyhastighetsindikatorer.

Egenskaper:

  • Den leveres med en værbestandig ABS-vinge for å måle lufthastighet fra 0 til 80 mph og 1 til 12 Beaufort-skala. Den har også et integrert vaterglass for å opprettholde et horisontalt plan for nøyaktige avlesninger og en nullknapp for å tilbakestille avlesningene og sikre riktig påfylling av målervæske.
  • Denne indikatoren er laget av støpt plast for å motstå brudd og har en rød målevæske for å gi en distinkt avlesning på den doble skalaen.
  • Den inkluderer en ABS-plastvinge, 50 fots rør, monteringsutstyr, en 3/4 oz flaske med væske og en bruksanvisning.
  • Denne testenheten for vindbevegelse brukes i HVAC-, ingeniør- og værvarslingsapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bestemme vindretningen ved å bruke denne vindhastighetsindikatoren?

A. For å bestemme vindretningen, kontroller Mark II værvingeposisjonen.

Sp. Hvordan installerer jeg Dwyer Mark II-enheten?

A.

  • Monter værvingeenheten utendørs, så høyt som mulig og vekk fra avledningseffekter fra trær, takhelling eller andre strukturer. Pass på at værvingen roterer fritt.
  • Tre dobbelsøyleslangen gjennom sporene i monteringsbraketten og tape den løst for å avlaste.
  • Kjør slangen til ønsket indikatorplassering. Den kan enten installeres inne eller ute ved å bruke plastklemmer. Fri passasje av luft gjennom begge rørene er nødvendig for en nøyaktig avlesning.
  • Monter Mark II-indikatoren løst med en toppskrue. Sentrér boblen på vater og monter den nederste skruen. Stram begge skruene, hold nivåboblen sentrert.
  • Fjern reservoarets "fyll"-plugg og fyll forsiktig på indikatoren til den røde væsken stiger til "nullmerket" på skalaen.
  • Bruk nullstillingsknotten for å foreta siste justeringer og skifte påfyllingspluggen.
  • Separer rørene litt og skyv det røde stripete røret over venstre kobling og det vanlige røret til høyre kobling. Hvis rørforbindelsene er i motsatt posisjon, vil resultatet være en negativ indikasjon.
  • Vindhastighetsindikatoren er nå klar til å betjenes.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS WIND METER-MPH Bærbar vindmåler, MPH-skala | AD2NQD 3T308 VINDEMETER-MPH805NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI vindhastighetsindikator, MPH-skala
2 938 NOK / enhet