NUMATICS Luftregulatorer

Sandwich luftkompressor regulatorer designet for å håndtere et maksimalt trykk på 150 psi. Brukes til å overvåke lufttrykket som kommer ut av kompressoren

filtre

NUMATICS -

Sandwich Dual Air Regulator, rund

StilModellJusteringsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A554RD300JP000003 til 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "PT8 071NOK
B031RD300O0000003 til 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "PT2 673NOK
A554RD400JP000005 til 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "PT7 534NOK
B031RD700O00000010 til 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "PT2 673NOK
A554RD100JP0000010 til 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "PT8 071NOK
C081RD100J00000010 til 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "PT5 522NOK
C152RD100J00000010 til 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "PT6 006NOK
NUMATICS -

Sandwich enkelt luftregulator, runde

StilModellJusteringsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A031RS300O0000003 til 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "PT1 808NOK
B554RS300JP000003 til 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "PT4 911NOK
A031RS700O00000010 til 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "PT1 569NOK
C081RS100J00000010 til 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "PT3 119NOK
B554RS100JP0000010 til 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "PT4 911NOK
C152RS100J00000010 til 130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "PT3 441NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?