CASH VALVE Luftdrevne ventiler

Bruk lufttrykk til å produsere lineære eller sirkulære bevegelser for å utføre ventilfunksjoner. Tilgjengelig i normalt lukkede og normalt åpne ventilkonfigurasjoner

filtre

StilModellRørstørrelseLuftinntakSenterlinjerør SenterstørrelseVentilkonfigurasjonVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AD-531"1/4 "FNPT3.5 "Normalt åpen121"6.375 "3.5 "14 623NOK
AD-531"1/4 "FNPT3.5 "Normalt stengt121"6.375 "3.5 "14 623NOK
AD-531.5 "1/4 "FNPT4"Normalt stengt351.5 "6.875 "4"23 814NOK
AD-531.5 "1/4 "FNPT4"Normalt åpen351.5 "6.875 "4"23 814NOK
AD-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normalt stengt121.25 "6.375 "3.5 "-
RFQ
AD-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normalt åpen121.25 "6.375 "3.5 "15 632NOK
AD-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normalt åpen2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "5 106NOK
AD-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normalt stengt2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "4 871NOK
AD-532"1/4 "FNPT4"Normalt stengt352"6.875 "4"23 814NOK
AD-532"1/4 "FNPT4"Normalt åpen352"6.875 "4"23 814NOK
AD-533 / 4 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normalt stengt2.53 / 4 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "4 804NOK
AD-533 / 4 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normalt åpen2.53 / 4 "3.375 "1 15 / 16 "4 804NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?