COXREELS Kombinasjonsruller for luftslange / elektrisk ledning

Sneller som oppbevarer og håndterer slanger på en ryddig og organisert måte. Kan monteres på tak, gulv, vegger og kjøretøy. Bruk en fjærmekanisme for å trekke inn slangen og ha pulverlakk for å unngå rust.

filtre

COXREELS -

C-serie fjærdrevne slangeruller

StilModellSakInne i Dia.ampsLagreneKlinkeMaks. PressMaks. Temp.MonteringPris (eks. mva)
AC-LPL-425-425Kombinasjonsluft/vanntrommel1 / 2 "-Permanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg8 234NOK
AC-LPL-150-150Kombinasjonsluft/vanntrommel1 / 4 "-Permanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg8 344NOK
AC-LPL-325-325Kombinasjonsluft/vanntrommel3 / 8 "-Permanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg6 805NOK
BC-L350-5016-CKombinasjonsrulle3 / 8 "0.3 APermanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg11 305NOK
CC-L350-5012-XKombinasjonsrulle3 / 8 "20 APermanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg13 734NOK
DC-LP-425-425Spring Return Slange Reel1 / 2 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 462NOK
EC-LPL-125-125Spring Return Slange Reel1 / 4 "------7 243NOK
EC-MPL-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "---3000 psi--8 806NOK
FC-HPL-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "---5000 psi--10 236NOK
GC-L350L-5012L-XSpring Return Slange Reel3 / 8 "---300 psi--10 530NOK
DC-LP-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 340NOK
HC-L350-5016-FSpring Return Slange Reel3 / 8 "---300 psi--14 686NOK
IC-LP-125-125Spring Return Slange Reel1 / 4 "------7 630NOK
FC-HPL-125-125Spring Return Slange Reel1 / 4 "---5000 psi--9 715NOK
JC-L350-5016-ASpring Return Slange Reel3 / 8 "-Permanent smurtLåsing300 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy13 210NOK
DC-LP-350-350Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy13 251NOK
IC-LP-335-335Spring Return Slange Reel3 / 8 "------9 875NOK
IC-HP-125-125Spring Return Slange Reel1 / 4 "---5000 psi--12 561NOK
IC-HP-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "---5000 psi--13 550NOK
EC-LPL-335-335Spring Return Slange Reel3 / 8 "------7 323NOK
KC-L350-5012-FSpring Return Slange Reel3 / 8 "131" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy15 155NOK
EC-LPL-135-135Spring Return Slange Reel1 / 4 "------7 243NOK
IC-HP-135-135Spring Return Slange Reel1 / 4 "---5000 psi--13 791NOK
IC-LP-135-135Spring Return Slange Reel1 / 4 "------8 111NOK
DC-LP-150-150Spring Return Slange Reel1 / 4 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy10 129NOK
COXREELS -

Kombinasjonsluft/elektrisk rulle, 13 A

StilModellPris (eks. mva)
AC-L350-5016-E13 390NOK
BC-L350-5016-X12 945NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?