COXREELS C-L350-5016-E Kombinasjonsluft/elektrisk spole, 13 A Amp, 16 Wire Gauge AWG, 300 psi, 3/8 tommer | CF2LXW 29PX22

COXREELS C-L350-5016-E kombinert luft/elektrisk spole, 13 A ampere, 16 tråd gauge AWG, 300 psi, 3/8 tommer

På lager
Vare: CF2LXW Modell: C-L350-5016-EKryssreferanse: 29PX22

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsrulle
Lengde på vekselstrøm50 ft
amps13 A
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
EAN0674255726437
FinishPulverlakkert
Slange slutter3/8 "MNPT
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50 ft.
SlangematerialePVC
Input Current13A
Inne i Dia.3 / 8 "
KlinkeLåsing
Maks. Press300 psi
MonteringTak og kjøretøyer, gulv, vegg
Monteringsstørrelse7 x 8 "
Antall ledere3
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde18.63 "
Total lengde17 "
Samlet bredde16 "
FaseEnkel fase
Plug TypeNEMA 5-15P
BeholdertypeStøpsel
Rullinnløp3/8 "FNPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMassiv messing
Spenning120 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
COXREELS C-L350-5016-X Kombinasjonsluft/elektrisk spole, 13 A Amp, 16 Wire Gauge AWG, 300 psi, 3/8 tommer | CF2LXX 29PX24 C-L350-5016-X12 945 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS C-L350-5016-E kombinert luft/elektrisk spole, 13 A ampere, 16 tråd gauge AWG, 300 psi, 3/8 tommer
13 390 NOK / enhet