SPEEDAIRE Air Cut-Off Verktøy

Speedaire luftavskjæringsverktøy opererer på trykkluft og er utformet for å fjerne lyddempere og enderør i eksosutskiftingsapplikasjoner. De tilbyr en maksimal rotasjonshastighet på 22000 rpm og driftstrykk på 90 psi, og kan enkelt skjære gjennom metallplater, muttere og bolter.

filtre

SPEEDAIRE -

Luftdrevne avskjæringsverktøy

Speedaire luftdrevne skjæreverktøy er kompakte skjæreverktøy som roterer slipehjul eller skiver for å kutte metall og andre materialer. De gir finere kutt enn vinkelslipere og er kompakte for å passe inn i begrensede områder. Disse avskjæringsverktøyene har også en hjulbeskyttelse som avleder rusk, gnister og knuste hjulfragmenter bort fra brukeren. Velg fra en rekke av disse luftdrevne avskjæringsverktøyene, tilgjengelig i 7.5 og 15.75 tommers lengder.

StilModellCFM @ full belastningDutyGratis hastighetSakTotal lengdeHjuldiameterPris (eks. mva)
A48 05MAXNUMX---Tool--630NOK
B45ÅÅ23---Tool--2 378NOK
C45ÅÅ24---Tool--2 830NOK
D21AC0516Industriell17,000 rpmLuftkuttverktøy15.75 "4"3 253NOK
E21AC0419general22,000 rpmLuftkuttverktøy7.5 "3"1 097NOK
SPEEDAIRE -

Lett avskåret verktøy, hjuldia. 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
48MA06CD3FLW884NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?