INGERSOLL-RAND Luftkabelbalansatorer

Luftkabelbalansere i ZA-serien med en maksimal lastekapasitet på 500 lb, ideell for presisjonshåndtering av laster med variabel vekt. Har et ergonomisk utformet anheng med fargekodede tommelspaker for å lette opp/ned bevegelse og en Z-brems for å unngå rask kabelbevegelse oppover

filtre

StilModellHusets lengdeMaks. KapasitetPris (eks. mva)
ABW035080HM-G15 11 / 16 "350 lb.79 298NOK
ABW020120HM-G15 11 / 16 "200 lb.70 344NOK
ABW050080HM-G21 "500 lb.97 640NOK
StilModellHusets lengdeHeisMaks. KapasitetPris (eks. mva)
AZAW032080SHM15 11 / 16 "80 "325 lb.93 974NOK
AZAW035080HM15 11 / 16 "80 "350 lb.94 837NOK
AZAW015080HM15 11 / 16 "80 "150 lb.74 931NOK
AZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 lb.98 166NOK
AZAW050080SHM21 "80 "500 lb.113 408NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?