PARKER Luftbremseslange

Luftbremseslange / glidespoler ideell for å opprettholde tilstrekkelig avstand mellom koblinger i et kjøretøy. Har utmerket UV-stabilitet for lengre levetid på slangen og er slitebestandig for forbedret beskyttelse og kink-bestandig for å unngå knekkfeil for mindre nedetid. Tilgjengelig i mer enn ti farger for rask identifikasjon av linjer

filtre

PARKER -

1120 -serien luftbremseslange

Parkers luftbremseslange er konstruert for bremsesystemtilkoblinger som opprettholder et konstant forhold mellom koblinger under kjøretøyets drift. De er produsert i nylon og er tilgjengelig i mer enn ti farger for rask gjenkjenning av linjer. Disse slangene opprettholder utvidet dimensjonal integritet og fungerer opptil 200 grader F. Velg mellom en rekke av disse luftbremseslangene, tilgjengelig i lengder på 100, 250 og 1000 tommer.

StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.Tube SizetypenPris (eks. mva)
A1120-3A-BLK-100Svart100ft.3 / 16 "3 / 16 "Type A - Ikke forsterket1 363NOK
A1120-4A-BLK-100Svart100ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket1 143NOK
A1120-4A-BLK-250Svart250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket2 944NOK
A1120-2.5-BLK-250Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket2 801NOK
A1120-10B-BLK-100Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket5 127NOK
A1120-8B-BLK-100Svart100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 195NOK
A1120-2A-BLK-100Svart100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 052NOK
A1120-2.5-BLK-100Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket1 690NOK
A1120-6B-BLK-1000Svart1000ft.3 / 8 "3 / 8 "Type B - Forsterket18 301NOK
A1120-12B-BLK-100Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket7 254NOK
A1120-2A-BLK-1000Svart1000ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket5 854NOK
B1120-4A-BLU-250Blå250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket2 958NOK
B1120-2A-BLU-100Blå100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 150NOK
B1120-8B-BLU-100Blå100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 333NOK
C1120-12B-GRN-100Grønn100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket7 306NOK
C1120-10B-GRN-100Grønn100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket5 264NOK
C1120-8B-GRN-100Grønn100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 247NOK
C1120-4A-GRN-250Grønn250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket5 217NOK
D1120-4A-ORG-250oransje250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket5 080NOK
D1120-8B-ORG-100oransje100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 504NOK
E1120-8B-RØD-100Rød100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 297NOK
E1120-4A-RØD-250Rød250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket5 259NOK
E1120-10B-RØD-100Rød100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket5 310NOK
E1120-2A-RØD-100Rød100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 148NOK
F1120-8B-YEL-100Gul100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 534NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?