SPEEDAIRE Slipere med luftbelte

Speedaire luftbelteslipere er designet for å jevne ut og konturere de indre og ytre hjørnene av metall og tre ved et trykk på 90 psi. De har myke puter på kontaktarmene for maksimal komfort og brukervennlighet. Disse luftbeltesliperne har også aluminiumshus og en maksimal rotasjonshastighet på 20000 rpm.

filtre

SPEEDAIRE -

Slipere med luftbelte

Speedaire luftbelteslipere brukes til å jevne ut og konturere de ytre og indre hjørnene av metall, tre og andre materialer. Disse luftbeltesliperne brukes vanligvis til å rense ut lag med maling eller rust, rengjøre og jevne arbeidsstykkeoverflater og forme konturer. De opererer på trykkluft og trenger minimalt med forberedelse. Velg fra en rekke av disse luftbeltesliperne, tilgjengelig i lengdene 12.375 og 15.375 tommer.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetTotal lengdePris (eks. mva)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "2 888NOK
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "2 636NOK
SPEEDAIRE -

Air Belt Sander 1/8 - 1/2 inch Width x 24 inch Length

ModellSakPris (eks. mva)
31XG57AG2PJA4 395 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?