DYNABRADE Slipere med luftbelte

Ideell for blanding av hjørner, polering av rør, dimensjonering på dreiebenkarbeid og avfelling av stål. Har en maksimal frihastighet på 25000 o / min og kompositt / gummihus

filtre

DYNABRADE -

Sele til luftbelte

StilModellHPLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidMin. SlangestørrelseTotal lengdevariable SpeedCFM @ full belastningDutyPris (eks. mva)
A403520.41 / 4 "PT5.53 / 8 "14 "Nei22Lett10 744NOK
B150030.41 / 4 "PT51 / 4 "11.75 "-20Industriell9 643NOK
C150060.41 / 4 "PT51 / 4 "11.75 "-20Industriell11 609NOK
D403350.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "Nei28Industriell11 243NOK
E140100.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell14 123NOK
F140000.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell10 263NOK
G403210.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell13 840NOK
H403260.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell10 361NOK
I403200.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell9 866NOK
J114750.71 / 4 "PT81 / 2 "21 "-32general20 469NOK
K142000.71 / 4 "PT93 / 8 "11 "Ja36Industriell17 405NOK
L153020.71 / 4 "PT83 / 8 "14.25 "Nei32Industriell15 803NOK
M154010.71 / 4 "PT83 / 8 "15.5 "Nei32Lett12 295NOK
N143001.21 / 4 "PT13.251 / 2 "18.875 "Nei53Industriell38 081NOK
O114761.23 / 8 "PT14.51 / 2 "21 "Nei58Industriell24 688NOK
P1147721 / 2 "PT17.51 / 2 "21.5 "-70Industriell39 774NOK
Q143032.41 / 4 "PT26.51 / 2 "18.875 "Nei106Industriell42 072NOK
DYNABRADE -

Luftdrevne båndslipere

StilModellPris (eks. mva)
AMNF17 123NOK
BNF17 176NOK
C1530013 543NOK
DYNABRADE -

Offset kontaktarm Generelt

ModellSakPris (eks. mva)
15034AF7BND1 145 NOK
DYNABRADE -

Slipebåndverktøy Generelt 0.4 13 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
15013AF7BNC9 383 NOK
DYNABRADE -

Standard kontaktarm Generelt

ModellSakPris (eks. mva)
15035AF7BNE1 108 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?