DYNABRADE 11477 Luftbeltesliper Industriell 2 Hk 1-2 tommer | AA4VHD 13F629

DYNABRADE 11477 Luftbåndsliper Industri 2 Hk 1-2 Tommer

På lager
Vare: AA4VHD Modell: 11477Kryssreferanse: 13F629

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSele til luftbelte
Luftinntak1 / 2 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid17.5
Belte Størrelse1 til 2 "B x 30" L
CFM @ full belastning70
DutyIndustriell
Eksos TypeFront
Gratis hastighet7200 rpm
Housing MaterialGummi
HP2
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde21.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.045
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidMin. SlangestørrelseTotal lengdevariable SpeedCFM @ full belastningDutyPris
DYNABRADE 14000 luftbeltesliper, industriell, 0.5 HK, 1/8" Beltestørrelse | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell10 767 NOK
DYNABRADE 14010 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell14 894 NOK
DYNABRADE 40320 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell10 518 NOK
DYNABRADE 40321 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell14 562 NOK
DYNABRADE 40326 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell11 109 NOK
DYNABRADE 15003 Luftbeltesliper Industriell 0.4 Hk 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "PT51 / 4 "11.75 "-20Industriell10 435 NOK
DYNABRADE 11475 luftbeltesliper Generelt 0.7 hk 1/4-1 tommer | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "PT81 / 2 "21 "-32general22 467 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 11477 Luftbåndsliper Industri 2 Hk 1-2 Tommer
43 490 NOK / enhet