DYNABRADE 14303 Luftbeltesliper Industriell 2.4 Hk 2 Tommer | AB8FLA 25H820

DYNABRADE 14303 Luftbåndsliper Industri 2.4 Hk 2 Tommer

På lager
Vare: AB8FLA Modell: 14303Kryssreferanse: 25H820

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSele til luftbelte
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid26.5
Belte Størrelse2 "B x 34" L
CFM @ full belastning106
DutyIndustriell
Eksos TypeFront
Gratis hastighet13,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP2.4
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde18.875 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4
Skipets høyde (cm)34.93
Skipets lengde (cm)51.44
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidMin. SlangestørrelseTotal lengdevariable SpeedCFM @ full belastningDutyPris
DYNABRADE 14000 luftbeltesliper, industriell, 0.5 HK, 1/8" Beltestørrelse | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell10 263 NOK
DYNABRADE 14010 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell14 123 NOK
DYNABRADE 40320 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell9 866 NOK
DYNABRADE 40321 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell13 840 NOK
DYNABRADE 40326 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell10 361 NOK
DYNABRADE 15003 Luftbeltesliper Industriell 0.4 Hk 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "PT51 / 4 "11.75 "-20Industriell9 643 NOK
DYNABRADE 11475 luftbeltesliper Generelt 0.7 hk 1/4-1 tommer | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "PT81 / 2 "21 "-32general20 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 14303 Luftbåndsliper Industri 2.4 Hk 2 Tommer
42 072 NOK / enhet