Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 14200 luftbeltesliper 0.7 hk 1 tommer x 18 tommer | AB8FKY 25H818

DYNABRADE 14200 Luftbeltesliper 0.7 Hk 1 Tommer x 18 Tommer

På lager
Vare: AB8FKY Modell: 14200Kryssreferanse: 25H818
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
19 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSele til luftbelte
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9
Belte Størrelse1 "B x 18" L
CFM @ full belastning36
DutyIndustriell
Eksos TypeFront
Gratis hastighet20,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.7
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde11 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidMin. SlangestørrelseTotal lengdevariable SpeedCFM @ full belastningDutyPris
DYNABRADE 14000 luftbeltesliper, industriell, 0.5 HK, 1/8" Beltestørrelse | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell10 767 NOK
DYNABRADE 14010 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell14 894 NOK
DYNABRADE 40320 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell10 518 NOK
DYNABRADE 40321 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell14 562 NOK
DYNABRADE 40326 Luftbeltesliper Industriell 0.5 Hk 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell11 109 NOK
DYNABRADE 15003 Luftbeltesliper Industriell 0.4 Hk 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "PT51 / 4 "11.75 "-20Industriell10 435 NOK
DYNABRADE 11475 luftbeltesliper Generelt 0.7 hk 1/4-1 tommer | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "PT81 / 2 "21 "-32general22 467 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 14200 Luftbeltesliper 0.7 Hk 1 Tommer x 18 Tommer
19 048 NOK / enhet