AKG Luft og vann etterkjøler

filtre

AKG -

Luft etterkjøler

StilModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerBreddePris (eks. mva)
ACC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "66 893NOK
BCC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "103 590NOK
AKG -

Luftkjølte etterkjølere

StilModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerMaks. Temp.SpenningBreddePris (eks. mva)
AC-1835BG1.77 "5.55 "-400 F-15.94 "4 334NOK
BC-3560BG1.77 "6.77 "-400 F-15.94 "4 841NOK
CC-70100BG1.77 "9.17 "-400 F-17.91 "5 966NOK
DCC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "18 897NOK
ECC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "22 056NOK
FCC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "32 108NOK
GCC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "46 863NOK
HCC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "111 836NOK
ICC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "137 898NOK
HCC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "170 753NOK
AKG -

Trykkluft etterkjølere

StilModellPris (eks. mva)
ACC100-319 462NOK
BCC200-322 418NOK
CCC600-340 615NOK
DCC450-332 402NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?