AKG CC1000-3 Luftetterkjøler Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8

AKG CC1000-3 Luftetterkjøler Max Hp 200 1569 Cfm

På lager
Vare: AD9RLR Modell: CC1000-3Kryssref: 4UJE8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkjølt etterkjøler
Dybde22.6 "
Høyde27.72 "
Maks. Forsterker6.2/3.1
Maks. Flow CFM @ 100 PSI1569
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.350 F
Min. Press60 PSI
RørmaterialeAluminum
Spenning230/460
Bredde37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108
Skipets høyde (cm)84.33
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vifte HP (2)
    • Finmateriale (aluminium)
    • Koblingsboks (enkeltpunkts elektrisk)
    • Maks. Kompressor HP (200)
    • NPT inn- / utløpsluft (inn.) (2-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerBreddePris
AKG CC2000-3 Luftetterkjøler Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1 CC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "103 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKG CC1000-3 Luftetterkjøler Max Hp 200 1569 Cfm
66 893 NOK / enhet