AKG CC2000-3 Luftetterkjøler Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1

AKG CC2000-3 Luftetterkjøler Max Hp 500 3016 Cfm

På lager
Vare: AD9RLU Modell: CC2000-3Kryssreferanse: 4UJF1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

103 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkjølt etterkjøler
Dybde29.84 "
Høyde37.44 "
Maks. Forsterker19.6/9.8
Maks. Flow CFM @ 100 PSI3016
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.350 F
Min. Press60 PSI
RørmaterialeAluminum
Spenning230/460
Bredde42.91 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171
Skipets høyde (cm)115.06
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vifte HP (7-1 / 2)
    • Finmateriale (aluminium)
    • Koblingsboks (enkeltpunkts elektrisk)
    • Maks. Kompressor HP (500)
    • NPT inn- / utløpsluft (inn.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerBreddePris
AKG CC1000-3 Luftetterkjøler Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8 CC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "66 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKG CC2000-3 Luftetterkjøler Max Hp 500 3016 Cfm
103 590 NOK / enhet