DUFF-NORTON Acme nøtter

Designet for bruk med høylastbærende Acme-gjengeskruer, bolter og stenger. Kan håndtere dynamiske belastninger opp til 31034 lb og tilbys i forskjellige totale diametre

filtre

DUFF-NORTON -

ACME-serien, Acme Nut

Duff-Norton ACME Series muttere brukes med ACME Series skruer og kan tåle og holde tunge belastninger. De er gjenget med klokken for å sikre et tett hold. Velg mellom et bredt utvalg av ACME-serie muttere, tilgjengelig i varianter av bronse og plast Raptor Supplies.

StilModellDynamisk lastekapasitetMaterialeSamlet Dia.Total lengdeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A050ANB025908 lb.Bronse1.25 "1"7054 lb.255NOK
B100ANP1002209 lb.Plast1.5 "1.5 "2209 lb.473NOK
B100ANP0252239 lb.Plast1.5 "1.5 "2239 lb.369NOK
A050ANB0102282 lb.Bronse1.25 "1"7589 lb.255NOK
A063ANB0132836 lb.Bronse1.25 "1"9553 lb.264NOK
A075ANB0105275 lb.Bronse1.25 "1.5 "17005 lb.302NOK
A100ANB0206779 lb.Bronse1.5 "1.5 "23216 lb.397NOK
A100ANB0107119 lb.Bronse1.5 "1.5 "22676 lb.397NOK
A100ANB0257374 lb.Bronse1.5 "1.5 "23755 lb.397NOK
A100ANB1007440 lb.Bronse1.5 "1.5 "20297 lb.510NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?