ZURN ZS880-60 Dusjavløp lineært rustfritt stål 60 tommers lengde | AF8LTW 28CJ91

ZURN ZS880-60 Dusjavløp lineært rustfritt stål 60 tommers lengde

På lager
Vare: AF8LTW Modell: ZS880-60Kryssreferanse: 28CJ91

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjavløp
Farge / finishMølle
TilkoblingIngen nav
AvløpsmaterialeType 304 rustfritt stål
RutenettmaterialeType 304 rustfritt stål
Lengde60 "
MaterialeRustfritt stål
Pipe dia.2"
typenLinear

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.44
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)166.37
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3925900000

Produktdetaljer:

Zurn ZS880-60 dusjavløp brukes i baderom, kommersielle dusjer og industrielle anlegg for effektiv vanndrenering og for å hindre vannakkumulering.

Egenskaper:

  • Dette Zurn dusjavløpet har en møllefarge/finish for estetisk appell.
  • Den har en no-hub-tilkobling for enkel installasjon og kompatibilitet.
  • Dette dusjavløpet har i tillegg et 304 rustfritt stålhus og gitter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan jeg installere dette Zurn lineære dusjavløpet?

A.

  • Plasser Zurn ZS880-60 dusjavløp på ønsket sted i dusjen.
  • Koble avløpet til eksisterende rør ved hjelp av No Hub-tilkoblingen.
  • Sørg for en sikker passform ved å stramme koblingen.
  • Juster avløpet til riktig høyde om nødvendig.
  • Fullfør installasjonen ved å sikre avløpsgitteret på plass.
  • Test dusjen for å sikre riktig vannavløp gjennom det installerte avløpet.

Sp. Når bør jeg bytte ut Zurn ZS880-60 dusjavløp?

A.

  • Skift ut Zurn dusjavløp hvis det observeres tegn på slitasje, korrosjon eller skade.
  • Vurder utskifting hvis det er problemer med vannavløp eller lekkasjer.
  • Inspiser regelmessig for slitasje og ytelse for å fastslå behovet for utskifting.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby mindre dusjavløp fra Zurn?

A. Ja, kunder som leter etter mindre dusjavløp kan velge ZS880-32, ZS880-36 og ZS880-40 dusjavløp med lengde på henholdsvis 32, 36 og 40 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
ZURN ZS880-32 Dusjavløp lineært rustfritt stål 32 tommers lengde | AF8LTT 28CJ87 ZS880-3232 "7 144 NOK
ZURN ZS880-36 Dusjavløp lineært rustfritt stål 36 tommers lengde | AF8LTU 28CJ88 ZS880-3636 "7 531 NOK
ZURN ZS880-40 Dusjavløp lineært rustfritt stål 40 tommers lengde | AF8LTV 28CJ89 ZS880-4040 "8 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN ZS880-60 Dusjavløp lineært rustfritt stål 60 tommers lengde
9 287 NOK / enhet