ZURN ZS880-48 Dusjavløp Lineært rustfritt stål 48 tommer Lengde | AH2GYA 28CJ90

ZURN ZS880-48 Dusjavløp Lineært rustfritt stål 48 tommers lengde

På lager
Vare: AH2GYA Modell: ZS880-48Kryssreferanse: 28CJ90

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjavløp
Farge / finishMølle
TilkoblingIngen nav
Avløpsmateriale304 rustfritt stål
Rutenettmateriale304 rustfritt stål
Lengde48
MaterialeRustfritt stål
Pipe dia.2
typenLinear

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)135.89
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingLengdeMaterialePipe dia.typenPris
ZURN FD2275-BR2 dusjavløp messingrørdiameter 2 tommer | AF9AGX 29RP53 FD2275-BR2MessingMPT4.25 "Messing2"Gulv100NOK
ZURN FD2260-PV2 PVC-dusjavløp, 4 1/6-tommers rund, rustfri stålsil | CV8NHB FD2260-PV2------66NOK
RFQ
ZURN FD2275-PV2 Dusjavløp med rund sil i rustfritt stål | CV8NHC FD2275-PV2------62NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN ZS880-48 Dusjavløp Lineært rustfritt stål 48 tommers lengde
8 652 NOK / enhet