Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z86500-XL Kranmåling Push 1/2 tomme Npsm | AD8EXB 4JPD4

ZURN Z86500-XL Kranmåler Push 1/2 tomme Npsm

På lager
Vare: AD8EXB Modell: Z86500-XLKryssreferanse: 4JPD4
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
3 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialMessing
Tilkobling1/2 "NPSM
Avløpstypenone
KranoperasjonMetering
Kranetutstandard
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet1.0 gpm
HåndteringsmaterialeMetal
HåndtakstypeSkyv
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeSenter
Antall håndtak2
Antall hull3
Total høyde3.187 "
ErstatningspatronMfr. Nr. G61754
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde4.25 "
VentiltypeSelvmåling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeSamsvarTilkoblingHåndtakstypeMontering Hole Center til CenterMonteringstypeAntall håndtakAntall hullPris
ZURN Z831B4-XL-FC tappekran manuelt blad 1 / 2-14 tommer Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Blyfri1 / 2-14 "NPSMBlade6 "til 20" JusterbarDekk334 441 NOK
ZURN Z6915-XL Kranføler 1/2 tommer 1.5 Gpm messing Ja | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLMessing-1 / 2 "Sensor-Dekk118 069 NOK
ZURN Z812A4-XL Kran Manuelt blad 1/2 tommer Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLMessingCalifornia helse- og sikkerhetskode 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMBlade6"Dekk223 643 NOK
ZURN Z86100-XL-CP4 Kranmåling Push 1/2 tomme Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metal-1/2 "NPSMSkyv4"-132 345 NOK
ZURN Z81104-XL Kran Manuelt blad 1/2 tommers mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLMessing-1/2 "MIPSBlade4"Senter222 768 NOK
ZURN Z81000-XL Kran Manuell Spak 1/2 Inch Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLMessing-1/2 "MIPSspaken4"Senter123 277 NOK
ZURN Z86100-XL-MY Kranmåler Trykk 1/2 tommer Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYMessing-1/2 "NPSMSkyv4"Dekk111 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z86500-XL Kranmåler Push 1/2 tomme Npsm
3 973 NOK / enhet