Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z812A4-XL Kran Manuelt blad 1/2 tommer Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789

ZURN Z812A4-XL kran manuell blad 1/2 tomme Npsm 2.2 Gpm

På lager
Vare: AD6KPN Modell: Z812A4-XLKryssref: 45K789
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
1 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialMessing
SamsvarCalifornia helse- og sikkerhetskode 116875; Vermont 2470h
Tilkobling1/2 "NPSM
KranoperasjonHåndbok
KranetutSvinge
FinishPolert Chrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
HåndteringsmaterialeMessing
HåndtakstypeBlade
Montering Hole Center til Center6"
MonteringstypeDekk
Antall håndtak2
Antall hull2
Total høyde10.437 "
ErstatningspatronMfr. Nr. 59517006 varmt, 59517005 kaldt
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde3.5 "
VentiltypeKeramisk plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.02
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481805060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeSamsvarTilkoblingHåndtakstypeMontering Hole Center til CenterMonteringstypeAntall håndtakAntall hullPris
ZURN Z831B4-XL-FC tappekran manuelt blad 1 / 2-14 tommer Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Blyfri1 / 2-14 "NPSMBlade6 "til 20" JusterbarDekk331 603 NOK
ZURN Z6915-XL Kranføler 1/2 tommer 1.5 Gpm messing Ja | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLMessing-1 / 2 "Sensor-Dekk113 797 NOK
ZURN Z86100-XL-CP4 Kranmåling Push 1/2 tomme Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metal-1/2 "NPSMSkyv4"-131 022 NOK
ZURN Z81104-XL Kran Manuelt blad 1/2 tommers mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLMessing-1/2 "MIPSBlade4"Senter221 046 NOK
ZURN Z81000-XL Kran Manuell Spak 1/2 Inch Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLMessing-1/2 "MIPSspaken4"Senter121 165 NOK
ZURN Z86500-XL Kranmåling Push 1/2 tomme Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetal-1/2 "NPSMSkyv4"Senter231 517 NOK
ZURN Z86100-XL-MY Kranmåler Trykk 1/2 tommer Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYMessing-1/2 "NPSMSkyv4"Dekk111 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z812A4-XL kran manuell blad 1/2 tomme Npsm 2.2 Gpm
1 603 NOK / enhet