Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 11903 Hand Tap M12 x 1.75 Bright | AA6GQU 13X361

WIDIA 11903 Håndkran M12 x 1.75 Bright

På lager
Vare: AA6GQU Modell: 11903Kryssreferanse: 13X361
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishBright
Liste nummer7353
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3.375 "
Tonehøyde1.75mm
Grense for pitchdiameterD11
Shank Dia.0.367 "
StørrelseM12
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 14944 Håndtak M36 x 4 Bright | AA6GPV 13X339 14944Støpsel535343"Grov6"4.00mmD914 303 NOK
WIDIA 14943 Håndtak M36 x 4 Bright | AA6GPW 13X340 14943Bunn535343"Grov6"4.00mmD95 595 NOK
WIDIA 5353 Håndkran M36 x 4 Bright Plug | AA6GPX 13X341 5353Støpsel535343"Grov6"4.00mmD94 763 NOK
WIDIA 5353 Håndtak M36 x 4 Bright Taper | AA6GPY 13X342 5353taper535343"Grov6"4.00mmD95 237 NOK
WIDIA 14928 Håndkran M30 x 3.5 Bright | AA6GPZ 13X343 14928Støpsel535342 9 / 16 "Grov5.437 "3.50mmD911 093 NOK
WIDIA 14927 Håndkran M30 x 3.5 Bright | AA6GQA 13X344 14927Bunn535342 9 / 16 "Grov5.437 "3.50mmD93 405 NOK
WIDIA 5353 håndkran M30 x 3.5 Bright Plug | AA6GQB 13X345 5353Støpsel535342 9 / 16 "Grov5.437 "3.50mmD94 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 11903 Håndkran M12 x 1.75 Bright
416NOK / enhet