Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z7000-S9 Dusjhode Selvrensende 1 / 2fnpt 1.5gpm | AF2DKJ 6RKH2

ZURN Z7000-S9 Dusjhode Selvrensende 1/2fnpt 1.5gpm

På lager
Vare: AF2DKJ Modell: Z7000-S9Kryssref: 6RKH2
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj
ADA-kompatibelNei
Farge / finishChrome
Tilkobling1/2 FNPT
Dybde4-3 / 8 "
Ansiktsdiameter2 5 / 8 "
Strømningshastighet1.5 gpm
Høyde2 5 / 8 "
MaterialeMessing og krom
Maks. Strømme1.5 gpm
typenSelvrensende
Bredde2 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7419995010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAnsiktsdiameterStrømningshastighetHøydeMaks. StrømmeBreddePris
ZURN Z7000-S6 Dusjhode Selvrensende 1 / 2fnpt 2.5gpm | AF2DKE 6RKG7 Z7000-S63.25 "1 3 / 4 "2.5 gpm1.75 "2.5 gpm1.75 "663NOK
ZURN Z7000-S6-1.5 Dusjhode Selvrensende 1 / 2fnpt 1.5gpm | AF2DKH 6RKH1 Z7000-S6-1.53.25 "1 3 / 4 "1.5 gpm1.75 "1.5 gpm1.75 "774NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z7000-S9 Dusjhode Selvrensende 1/2fnpt 1.5gpm
392NOK / enhet