Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z7000-S6-1.5 Dusjhode Selvrensende 1 / 2fnpt 1.5gpm | AF2DKH 6RKH1

ZURN Z7000-S6-1.5 dusjhode selvrensende 1/2fnpt 1.5gpm

På lager
Vare: AF2DKH Modell: Z7000-S6-1.5Kryssref: 6RKH1
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj
ADA-kompatibelNei
Farge / finishChrome
Tilkobling1/2 FNPT
Dybde3.25 "
Ansiktsdiameter1 3 / 4 "
Strømningshastighet1.5 gpm
Høyde1.75 "
MaterialeMessing og krom
Maks. Strømme1.5 gpm
typenSelvrensende
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode7418201000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAnsiktsdiameterStrømningshastighetHøydeMaks. StrømmeBreddePris
ZURN Z7000-S6 Dusjhode Selvrensende 1 / 2fnpt 2.5gpm | AF2DKE 6RKG7 Z7000-S63.25 "1 3 / 4 "2.5 gpm1.75 "2.5 gpm1.75 "663NOK
ZURN Z7000-S9 Dusjhode Selvrensende 1 / 2fnpt 1.5gpm | AF2DKJ 6RKH2 Z7000-S94-3 / 8 "2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z7000-S6-1.5 dusjhode selvrensende 1/2fnpt 1.5gpm
774NOK / enhet