Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z6003AV-ULF spyleventil urinal .125 3/4 tommer 3/4 tommer | AF9EJD 29VL88

ZURN Z6003AV-ULF spyleventil urinal ,125 3/4 tommer 3/4 tommer

På lager
Vare: AF9EJD Modell: Z6003AV-ULFKryssreferanse: 29VL88
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
1 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpyleventil
TilkoblingsstedTopp Spud
FinishChrome
Armaturtypeurinal
Gallons per spyling0.125
Håndtakstypespaken
Innløpsstørrelse3 / 4 "
trykk~~POS=TRUNC Range10 til 100 psi
Rough-In11.5 "
Spud kobling3 / 4 "
VentildesignHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellGallons per spylingRough-InPris
ZURN Z6003-EWS-YB-YC spyleventil urinal ,5 3/4 tommer 3/4 tommer | AF9EJE 29VL89 Z6003-EWS-YB-YC0.511.5 "873NOK
ZURN Z5665.381.00.00.00 Enkelspyling, sensor med manuell overstyring, todelt, spylventiletoalett | CE9GFC 45ND33 Z5665.381.00.00.001.2810 "eller 12"7 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z6003AV-ULF spyleventil urinal ,125 3/4 tommer 3/4 tommer
1 139 NOK / enhet