ZURN Z5666.258.00.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, spyleventil toalett | CE9GFM 45A140

ZURN Z5666.258.00.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, sengetøyspyleventiltoalett

På lager
Vare: CE9GFM Modell: Z5666.258.00.00.00Kryssreferanse: 45A140

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpyleventil
FARGEHvit
SpylehåndtakOscillerende håndtak
SpylingsmetodeSpyleventil
Gallons per spyling1.28
Antall stykkerTo biter
Felghøyde16 3 / 4 "
Rough-In10 "
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Vannoverflate9 "x 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGallons per spylingRough-InPris
ZURN Z5655.258.00.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, spylventiletoalett, langstrakt | CE9GFD 45A131 Z5655.258.00.00.001.2810 "4 511 NOK
ZURN Z5665.258.00.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GFE 45A137 Z5665.258.00.00.001.2810 "4 561 NOK
ZURN Z5675.001.09.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GFF 45A148 Z5675.001.09.00.001.2810 "7 225 NOK
ZURN Z5691.258.18.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GFG 46CD85 Z5691.258.18.00.001.287 1 / 4 "73 823 NOK
ZURN Z5615.258.00.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GFH 45A124 Z5615.258.00.00.001.285 1/4 tommer eller 7 1/4 tommer til 9 1/4 tommer for ADA4 302 NOK
ZURN Z5615.001.01.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GFJ 45A151 Z5615.001.01.00.001.28, 1.65 1/4 tommer eller 7 1/4 tommer til 9 1/4 tommer for ADA5 767 NOK
ZURN Z5615.258.01.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GFK 45A153 Z5615.258.01.00.001.285 1/4 tommer eller 7 1/4 tommer til 9 1/4 tommer for ADA4 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z5666.258.00.00.00 Enkeltspyling, oscillerende håndtak, todelt, sengetøyspyleventiltoalett
4 759 NOK / enhet