ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Baderomsvasksett Vegg Hvit 19-1 / 2 tommers lengde | AA2GRY 10J133

ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Vasksett for baderom Hvit 19-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AA2GRY Modell: Z5354.119.1.07.00.00Kryssref: 10J133

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaderomsvasksett
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak1"
Body MaterialGlasslegemet
Skåledybde7"
SkålformOval
Skålstørrelse15-1/4" x 10-3/4"
FARGEHvit
Avløpsåpning1.25 "
Kranmonteringssentre4"
KranoperasjonEnkelt håndtak
Strømningshastighet2.2 gpm
MonteringstypeWall
Antall hull3
Antall stasjoner1
Total høyde7"
Total lengde19.5 "
Samlet bredde17.13 "
Bolig KommersiellNæringseiendom
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.69
Skipets høyde (cm)68.33
Skipets lengde (cm)70.36
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode6910100030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeTilbake SplashSkåledybdeAntall hullTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSidesprutPris
ZURN Z5344.525.3.07.00.6 Baderomsvasksett 18-1 / 4 tommer bredde 10 tommer høyde | AA2GRZ 10J134 Z5344.525.3.07.00.6WallJa7.5 "310 "20 "18.25 "Ja4 926 NOK
ZURN Z5358.530.1.07.00.00 Baderomsvasksett Vegg Hvit 19-1 / 2 tommers lengde | AA2GTA 10J136 Z5358.530.1.07.00.00WallJa7"37"19.5 "17.13 "Nei4 022 NOK
ZURN Z5354.660.1.07.00.0 Baderomsvasksett Vegg Hvit 19-1 / 2 tommers lengde | AA2GTB 10J137 Z5354.660.1.07.00.0WallJa7"37"19.5 "17.13 "Ja6 961 NOK
ZURN Z5344.520.1.07.00.0 Baderomsvasksett 18-1 / 4 tommer bredde 10 tommer høyde | AA2GTC 10J138 Z5344.520.1.07.00.0WallJa7.5 "310 "20 "18.25 "Ja4 524 NOK
ZURN Z5118.530.1.07.00.00 Baderomsvasksett Glasslegem Kina Hvit | AA2GTD 10J139 Z5118.530.1.07.00.00Counter TopNei8.875 "39.375 "20.5 "17.25 "Nei4 200 NOK
ZURN Z5361.604.1.07.00.0 Baderomsvasksett Glasslegem Kina Hvit | AA2GTF 10J141 Z5361.604.1.07.00.0WallJa7.5 "111.5 "20 "18.25 "Ja8 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Vasksett for baderom Hvit 19-1/2 tommers lengde
4 757 NOK / enhet