Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN S6713NB18GX Vannkontakt Kobber Fpt | AF9YMF 30VX50

ZURN S6713NB18GX Vannkontakt Kobber Fpt

På lager
Vare: AF9YMF Modell: S6713NB18GXKryssreferanse: 30VX50

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontakt
SamsvarASTM F1807
FinishKobber
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Innløpstypeftp-utvidelse
Indre kjerneKobber
Lengde18 "
MaterialeKobber
Maks. Arbeids press160 PSI
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.34 Grader til 73 Grader
Outlet3 / 4 "
UtløpstypePEX Barb
Utenfor Dia.3 / 4 "
Pipe dia.3 / 4 "
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/4
Vanntilkoblingstypeftp-utvidelse
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)3/4
VannkontaktutløpstypePEX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN S6713NB18GX Vannkontakt Kobber Fpt
261NOK / enhet