Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN PS6003-C33 Cap Chrome Plate 3/4 In | AD7YFG 4HCY7

ZURN PS6003-C33 Cap Chrome Plate 3/4 tommer

På lager
Vare: AD7YFG Modell: PS6003-C33Kryssreferanse: 4HCY7
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer29VL89, 3KLF8, 3KLF6
For bruk med produsent ModellnummerZ6003-EWS-YB-YC, Z6003-WS1-YB-YC, Z6003-YB-YC,
Størrelse3 / 4 "
typenKromplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481901000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerStørrelsetypenPris
ZURN P6000-VC Cap Vandal Resistant 3/4 Og 1 In | AD7YFC 4HCY3 P6000-VC38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-ISPasser til 3/4 og 1 "Vandalbestandig223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN PS6003-C33 Cap Chrome Plate 3/4 tommer
193NOK / enhet