Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 15R20S String Wound Filter Cartridge, 20 tommers lengde | AE4YUC 5P291

PARKER 15R20S String Wound Filter Cartridge, 20 tommers lengde

På lager
Vare: AE4YUC Modell: 15R20SKryssreferanse: 5P291
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
1 966 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrengsårfilterpatron
Filter MediaBomull og kjerne i rustfritt stål
Strømningshastighet12 GPM
Høyde20 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.250 Grader F
mikron25
Utenfor Dia.2.5 "
redusererpartikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeMaks. PressMaks. Temp.mikronUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
PARKER T10R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolypropylen og polypropylenkjerne18 gpm30 "-120 Grader F752.5 "62 025 NOK
PARKER T8R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolypropylen og polypropylenkjerne18 gpm30 "-120 Grader F1002.5 "61 985 NOK
PARKER T10R20A String Wound Filter Cartridge, 20 tommers lengde | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolypropylen og polypropylenkjerne12 GPM20 "-120 Grader F752.5 "61 515 NOK
PARKER T10R10A String Wound Filter Cartridge, 10 tommers lengde | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolypropylen og polypropylenkjerne6 gpm10 "-120 Grader F752.5 "6716NOK
PARKER T8R10A String Wound Filter Cartridge, 10 tommers lengde | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolypropylen og polypropylenkjerne6 gpm10 "-120 Grader F1002.5 "6759NOK
PARKER 10R10 streng sårfilterpatron, 10 tommers lengde | AB2EUU 1LPA2 10R10Bomull og tinn stålkjerne6 gpm10 "-250 Grader F752.5 "6838NOK
PARKER 10R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AB2EUW 1LPA4 10R30ABomull og polypropylenkjerne18 gpm30 "-120 Grader F752.5 "62 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 15R20S String Wound Filter Cartridge, 20 tommers lengde
1 966 NOK /pakke