Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6000-VC Cap Vandal Resistant 3/4 Og 1 In | AD7YFC 4HCY3

ZURN P6000-VC Cap Vandal Resistant 3/4 og 1 In

På lager
Vare: AD7YFC Modell: P6000-VCKryssreferanse: 4HCY3
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
For bruk med produsent ModellnummerZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
StørrelsePasser til 3/4 og 1 "
typenVandalbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7419995010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerStørrelsetypenPris
ZURN PS6003-C33 Cap Chrome Plate 3/4 In | AD7YFG 4HCY7 PS6003-C3329VL89, 3KLF8, 3KLF6Z6003-EWS-YB-YC, Z6003-WS1-YB-YC, Z6003-YB-YC,3 / 4 "Kromplate193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6000-VC Cap Vandal Resistant 3/4 og 1 In
71NOK / enhet