Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6003-D-SD Reparasjonssett for stoppventil 3/4 inn | AD9UPC 4UZN7

ZURN P6003-D-SD stoppventil reparasjonssett 3/4 tommer

På lager
Vare: AD9UPC Modell: P6003-D-SDKryssreferanse: 4UZN7
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp ventil reparasjonssett
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9
For bruk med produsent ModellnummerZ6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM
Størrelse3 / 4 "
typenSpyleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481909085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
ZURN PS6003-D Reparasjonssett for stoppventil 3/4 inn | AD7YFH 4HCY8 PS6003-D29VL89, 3KLF8, 3KLF6Z6003-EWS-YB-YC, Z6003-WS1-YB-YC, Z6003-YB-YC,185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6003-D-SD stoppventil reparasjonssett 3/4 tommer
150NOK / enhet