Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6000-M10 Håndtakspakning Bruk med spyleventiler | AD7YEY 4HCX8

ZURN P6000-M10 Håndtakspakning Bruk med spyleventiler

På lager
Vare: AD7YEY Modell: P6000-M10Kryssreferanse: 4HCX8
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtakspakning
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8
For bruk med produsent ModellnummerZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC
typenSpyleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6000-M10 Håndtakspakning Bruk med spyleventiler
8NOK / enhet