Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN HYD-RK-Z1300-10 Vegghydrant Reparasjonssett Med Mfr No Z1300 | AB7ZYX 24X178

ZURN HYD-RK-Z1300-10 Vegghydrant reparasjonssett med Mfr No Z1300

På lager
Vare: AB7ZYX Modell: HYD-RK-Z1300-10Kryssreferanse: 24X178
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
4 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegghydrant reparasjonssett
Tilkobling3 / 4 "
FinishMølle
Passer til merkevareZurn
For bruk med produsent ModellnummerZ1300, Z1310
Håndtakstypenøkkel
MaterialePlast, gummi, bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481905000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingFor bruk med produsent ModellnummerHåndtakstypeMaterialePris
ZURN HYD-RK-Z1305-15 Reparasjonssett for vegghydrant uten produsent Z1305 | AB7ZYY 24X179 HYD-RK-Z1305-153 / 4 "Z1305nøkkelPlast, gummi, bronse3 390 NOK
ZURN HYD-RK-1320-C / 21-C Reparasjonssett for vegghydrant | AD4GNJ 41J493 HYD-RK-1320-C / 21-C-Z1320, Z1321HåndbokMessing, Gummi, Sink896NOK
ZURN HYD-RK-Z1345 Reparasjonssett Gummi | AF9AHK 29RP78 HYD-RK-Z13451/2 "MNPTZ1345-Sink, messing, gummi354NOK
ZURN HYD-RK-Z1348 Reparasjonssett Gummi | AF9AHL 29RP79 HYD-RK-Z13481/2 "MNPTZ1348-Sink, messing, gummi491NOK
ZURN HYD-RK-Z1350 Reparasjonssett Gummi | AF9AHM 29RP80 HYD-RK-Z13501/2 "MNPTZ1350-Teflon, gummi1 188 NOK
ZURN HYD-RK-Z1365-90 Reparasjonssett Gummi | AF9AHN 29RP81 HYD-RK-Z1365-901/2 "MNPTZ1365-Sink, messing, gummi4 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN HYD-RK-Z1300-10 Vegghydrant reparasjonssett med Mfr No Z1300
4 448 NOK / enhet