Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN 112-850TXL WILKINS Vanntrykkreduksjonsventiler, 1 1/2 tommers rør, 400 PSI, opptil 350 grader F | CV4JWY 801H94

ZURN 112-850TXL WILKINS Water Pressure Reducing Valves, 1 1/2 Inch Pipe, 400 PSI, Up to 350 Deg F

På lager
Vare: CV4JWY Model: 112-850TXLKryssreferanse: 801H94
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
2 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ZURN 12-850XL Full Port Bronse Kuleventil, 12-850XL | CV4JRT 278CL2 12-850XLball Valve899NOK
ZURN 2-850TUXL WILKINS vanntrykkreduksjonsventiler, 2 tommers rør, 400 psi, opptil 350 grader F, NPT hunn | CV4JWZ 801HF0 2-850TUXLVentil8 716 NOK
ZURN 2-850XL WILKINS vanntrykkreduksjonsventiler, 2 tommers rør, 400 psi, opptil 350 grader F, NPT hunn | CV4JXA 801HF1 2-850XLVentil3 799 NOK
ZURN 112-850UXL WILKINS Vanntrykkreduksjonsventiler, 1 1/2 tomme rør, 400 PSI, opptil 350 grader F | CV4JXB 801H95 112-850 UXLVentil5 957 NOK
ZURN 112-850TUXL WILKINS Vanntrykkreduksjonsventiler, 1 1/2 tommers rør, 400 PSI, opptil 350 grader F | CV4JXC 801H93 112-850TUXLVentil6 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN 112-850TXL WILKINS Water Pressure Reducing Valves, 1 1/2 Inch Pipe, 400 PSI, Up to 350 Deg F
2 655 NOK / enhet