Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB3PA polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 4-35/64 tommer | AD8VNY 4MWG5

ZSI-FOSTER UB3PA polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 4-35/64 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8VNY Modell: UB3PAKryssreferanse: 4MWG5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishElektro galvanisert
For rørstørrelse3"
Innvendig lengde4-35/64
Innvendig bredde4"
MaterialeStål
Total lengde5 3 / 64 "
Rørstørrelse3"
tråd Lengde1 13 / 32 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB3PA polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 4-35/64 tommers størrelse
268NOK / enhet