Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB1PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 2-3/64 tommer | AD8VNE 4MWE6

ZSI-FOSTER UB1PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 2-3/64 tommer størrelse

På lager
Vare: AD8VNE Modell: UB1PA6Kryssreferanse: 4MWE6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse1"
Innvendig lengde2 3 / 64 "
Innvendig bredde1 51 / 64 "
MaterialeRustfritt stål
Total lengde2 23 / 64 "
Rørstørrelse1"
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB1PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 2-3/64 tommer størrelse
303NOK / enhet