Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB1/2PA6 Cushioned U-Bolt, Thread Size 1/4-20, 1-23/64 Inch Size | AD8VNJ 4MWF1

ZSI-FOSTER UB1/2PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 1-23/64 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8VNJ Modell: UB1/2PA6Kryssreferanse: 4MWF1
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde1 23 / 64 "
Innvendig bredde1 23 / 64 "
MaterialeRustfritt stål
Total lengde1 59 / 64 "
Rørstørrelse1 / 2 "
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB1/2PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 1-23/64 tommers størrelse
272NOK / enhet