Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER T032NS036 Polstret klemmestangmontert rør størrelse 2 tommer | AD8VFP 4MVD3

ZSI-FOSTER T032NS036 Polstret klemme, strutmontert rør, størrelse 2 tommer

På lager
Vare: AD8VFP Modell: T032NS036Kryssreferanse: 4MVD3
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolstret klemme
Boltstørrelse5/16 x 1-7/16"
Høyde3 3 / 64 "
Lengde2 29 / 64 "
MaterialeRustfritt stål Type 304
Maks. Laste2200 lb.
MetalldetekterbarJa
Trådstørrelse5 / 16 "
Tube Size2"
typenStivmontert
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For fjærbeinsmontering av rør, rør eller slange

Produktvarianter

ProduktModellStangstørrelseBoltstørrelseHøydeTrådstørrelseTube SizeLengdeMaterialeMaks. LastePris
ZSI-FOSTER P021N026 Polstret klemmestangmontert rør størrelse 1 tommer | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Elektrogalvanisert gull1000 lb.97NOK
ZSI-FOSTER P021NS026 Polstret klemmestangmontert rør størrelse 1 tommer | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Rustfritt stål Type 3041000 lb.261NOK
ZSI-FOSTER T016T020 Støttemontert rør med polstret klemme Størrelse 1 tommer | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Elektrogalvanisert gull1000 lb.69NOK
ZSI-FOSTER T016NS020, polstret klemmerørmontert rør størrelse 1 tommer | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Rustfritt stål Type 3041000 lb.196NOK
ZSI-FOSTER T008T012 Polstret klemme Stagmontert rør Størrelse 1/2 In | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Elektrogalvanisert gull1000 lb.54NOK
ZSI-FOSTER T008NS012 Støttemontert rør med polstret klemme Størrelse 1/2in | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Rustfritt stål Type 3041000 lb.110NOK
ZSI-FOSTER P009N012 Polstret klemmestangmontert rør Størrelse 1/4in | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "Elektrogalvanisert gull1000 lb.52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER T032NS036 Polstret klemme, strutmontert rør, størrelse 2 tommer
308NOK / enhet