Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER S3015-R Beta klemmemontering Enkelt 7/8 tommers rør | AC3LRN 2UKV2

ZSI-FOSTER S3015-R Beta Clamp Assembly Enkelt 7/8 tommers rør

På lager
Vare: AC3LRN Modell: S3015-RKryssref: 2UKV2
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetaklemme
Dybde1.2 "
MaskinvarematerialeStål
Høyde1.61 "
Sett inn materialepolypropylen
Lengde1.2 "
MaterialeStål
Maks. Press1500 psi
Temp. Område-22 til 194 F.
Tube Size7 / 8 "
typenenslig
Bredde2.45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenMaskinvarematerialeHøydeBreddeSlangestørrelseLengdeMaterialeRørstørrelsePris
ZSI-FOSTER S1004-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 1/4-tommers rør | AC3LPM 2UKL9 S1004-S-SSensligRustfritt stål1.25 "1.2 "-1.41 "Rustfritt stål-396NOK
ZSI-FOSTER S1006-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 3/8-tommers rør | AC3LPN 2UKN1 S1006-S-SSensligRustfritt stål1.25 "1.69 "-1.2 "Rustfritt stål-312NOK
ZSI-FOSTER S2008-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 1/2-tommers rør | AC3LPP 2UKN2 S2008-S-SSensligRustfritt stål1.54 "1.2 "-1.65 "Rustfritt stål-376NOK
ZSI-FOSTER S2010-S-SS Beta klemmemontering Enkelt 5/8 tommers rør | AC3LPQ 2UKN3 S2010-S-SSensligRustfritt stål1.54 "1.98 "-1.2 "Rustfritt stål-305NOK
ZSI-FOSTER S3012-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 3/4-tommers rør | AC3LPR 2UKN4 S3012-S-SSensligRustfritt stål1.61 "1.2 "-2.04 "Rustfritt stål-402NOK
ZSI-FOSTER S3016-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 1-tommers rør | AC3LPT 2UKN5 S3016-S-SSensligRustfritt stål1.61 "1.2 "-2.04 "Rustfritt stål-353NOK
ZSI-FOSTER S2009-S-SS Beta klemmeenhet Enkelt 1/4 tommers rør | AC3LPU 2UKN6 S2009-S-SSensligRustfritt stål1.54 "1.98 "-1.2 "Rustfritt stål1 / 4 "327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER S3015-R Beta Clamp Assembly Enkelt 7/8 tommers rør
106NOK / enhet