Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER S3012-R Beta Clamp Assembly Single 3/4 Inch Tube | AC3LRM 2UKV1

ZSI-FOSTER S3012-R Beta Clamp Assembly Enkelt 3/4 tommers rør

På lager
Vare: AC3LRM Modell: S3012-RKryssref: 2UKV1
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetaklemme
Dybde1.2 "
MaskinvarematerialeStål
Høyde1.61 "
Sett inn materialepolypropylen
Lengde2.04 "
MaterialeStål
Maks. Press1500 psi
Temp. Område-22 til 194 F.
Tube Size3 / 4 "
typenenslig
Bredde1.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenMaskinvarematerialeHøydeBreddeSlangestørrelseLengdeMaterialeRørstørrelsePris
ZSI-FOSTER S1004-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 1/4-tommers rør | AC3LPM 2UKL9 S1004-S-SSensligRustfritt stål1.25 "1.2 "-1.41 "Rustfritt stål-255NOK
ZSI-FOSTER S1006-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 3/8-tommers rør | AC3LPN 2UKN1 S1006-S-SSensligRustfritt stål1.25 "1.69 "-1.2 "Rustfritt stål-363NOK
ZSI-FOSTER S2008-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 1/2-tommers rør | AC3LPP 2UKN2 S2008-S-SSensligRustfritt stål1.54 "1.2 "-1.65 "Rustfritt stål-432NOK
ZSI-FOSTER S2010-S-SS Beta klemmemontering Enkelt 5/8 tommers rør | AC3LPQ 2UKN3 S2010-S-SSensligRustfritt stål1.54 "1.98 "-1.2 "Rustfritt stål-354NOK
ZSI-FOSTER S3012-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 3/4-tommers rør | AC3LPR 2UKN4 S3012-S-SSensligRustfritt stål1.61 "1.2 "-2.04 "Rustfritt stål-429NOK
ZSI-FOSTER S3016-S-SS Beta-klemmemontering Enkelt 1-tommers rør | AC3LPT 2UKN5 S3016-S-SSensligRustfritt stål1.61 "1.2 "-2.04 "Rustfritt stål-409NOK
ZSI-FOSTER S2009-S-SS Beta klemmeenhet Enkelt 1/4 tommers rør | AC3LPU 2UKN6 S2009-S-SSensligRustfritt stål1.54 "1.98 "-1.2 "Rustfritt stål1 / 4 "354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER S3012-R Beta Clamp Assembly Enkelt 3/4 tommers rør
109NOK / enhet