Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER QC14 Quick Clip | AD8VMP 4MWD1

ZSI-FOSTER QC14 Quick Clip

På lager
Vare: AD8VMP Modell: QC14Kryssreferanse: 4MWD1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp
Høyde1 9 / 16 "
Lengde1.625 "
MaterialePolyamid
Maks. Laste75 lb.
MetalldetekterbarNei
Stangstørrelse3/8
Trådstørrelse3 / 8 "
Tube Size7 / 8 "
typenStangmontert
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Stangmontert hurtigklemme for rør, rør eller slange.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTube SizePris
ZSI-FOSTER QC16 Quick Clip | AD8VME 4MWC1 QC161.625 "1"76NOK
ZSI-FOSTER QC24 Quick Clip | AD8VMF 4MWC2 QC242.375 "1-1 / 2 "87NOK
ZSI-FOSTER QC20 Quick Clip | AD8VMG 4MWC3 QC202.125 "1-1 / 4 "70NOK
ZSI-FOSTER QC18 Quick Clip | AD8VMH 4MWC4 QC181.875 "1-1 / 8 "63NOK
ZSI-FOSTER QC22 Quick Clip | AD8VMJ 4MWC5 QC222 15 / 64 "1-3 / 8 "80NOK
ZSI-FOSTER QC26 Quick Clip | AD8VMK 4MWC6 QC262 9 / 16 "1-5 / 8 "92NOK
ZSI-FOSTER QC32 Quick Clip | AD8VML 4MWC7 QC322.75 "2"107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER QC14 Quick Clip
70NOK / enhet