Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER P072M080 2-hole Cushioned Clamp Pipe Size 4 Inch L 7 31/64 Inch | AD8VLH 4MVY7

ZSI-FOSTER P072M080 2-hulls polstret klemrør størrelse 4 tommer L 7 31/64 tommer

På lager
Vare: AD8VLH Modell: P072M080Kryssref: 4MVY7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2 hulls polstret klemme
Boltstørrelse3 / 8 "
Høyde5 7 / 32 "
Lengde7 31 / 64 "
MaterialeElektrogalvanisert gull
Maks. Laste800 lb.
MetalldetekterbarNei
Rørstørrelse4"
Tube Size4-1 / 2 "
typenOverflate montert
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Overflatemontert polstret klemme for rør, rør eller slange.

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBoltstørrelseHøydeBreddeLengdeMaterialeMaks. LasteMetalldetekterbarPris
ZSI-FOSTER P021M026 2-hulls polstret klemrør Størrelse 1 tomme L3 13/64 tommer | AD8VJD 4MVN2 P021M026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Elektrogalvanisert gull50 lb.Nei79NOK
ZSI-FOSTER P021MS026 2-hulls polstret klemrør Størrelse 1 tomme L3 13/64 tommer | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Rustfritt stål Type 30450 lb.Ja169NOK
ZSI-FOSTER T016M019 2-hulls polstret klemrør Størrelse 1 tomme L 2 11/16 tomme | AD8VJF 4MVN4 T016M0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Elektrogalvanisert gull50 lb.Nei57NOK
ZSI-FOSTER T016MS019 2-hulls polstret klemrør Størrelse 1 tomme L 2 11/16 tomme | AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Rustfritt stål Type 30450 lb.Ja151NOK
ZSI-FOSTER P008M011 2-hulls polstret klemrør Størrelse 1/4 tomme L 2 17/64 tomme | AD8VJH 4MVN6 P008M0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Elektrogalvanisert gull50 lb.Nei41NOK
ZSI-FOSTER P008MS011 2-hulls polstret klemrør Størrelse 1/4 tomme L 2 17/64 tomme | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Rustfritt stål Type 30450 lb.Ja95NOK
ZSI-FOSTER T004M007 2-hulls polstret klemrør Størrelse 1/4 tomme L1 53/64 tomme | AD8VJK 4MVP1 T004M0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Elektrogalvanisert gull50 lb.Nei46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER P072M080 2-hulls polstret klemrør størrelse 4 tommer L 7 31/64 tommer
1 524 NOK / enhet