ZOELLER G188 Nedsenkbar avløpspumpe 1-1/2hk 4.6a | AC3QFT 2VJ61

ZOELLER G188 Nedsenkbar avløpspumpe 1-1/2hk 4.6a

På lager
Vare: AC3QFT Modell: G188Kryssreferanse: 2VJ61

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar avløpspumpe
amps4.6
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12.75 "
Utslipp PT2"
Dutyintermittent
GPM for vann @ 10 ft av Head140
GPM for vann @ 20 ft av Head128
GPM for vann @ 30 ft av Head116
GPM for vann @ 40 ft av Head103
GPM for vann @ 5 ft av Head145
GPM for vann @ 50 ft av Head90
GPM for vann @ 60 ft av Head71
GPM for vann @ 70 ft av Head51
GPM for vann @ 80 ft av Head28
GPM for vann @ 90 ft av Head2
Høyde18.5 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1.5
PumpehjulsmaterialeBronse
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode91 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Mekanisk selKarbon / Keramikk
Motor turtall3450
Motor TypeOljefylt 3-fase
DriftstypeHåndbok
Fase3
RPM3450
Aksemateriale416 rustfritt stål
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt Typenone
Topp materialeCast Iron
Spenning460V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.53
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)32
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER G188 Nedsenkbar avløpspumpe 1-1/2hk 4.6a
25 315 NOK / enhet