ZOELLER F188 Nedsenkbar avløpspumpe 1-1/2hk 8.9a | AC3QFW 2VJ65

ZOELLER F188 Nedsenkbar avløpspumpe 1-1/2hk 8.9a

På lager
Vare: AC3QFW Modell: F188Kryssreferanse: 2VJ65

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar avløpspumpe
amps8.9
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12.75 "
Utslipp PT2"
Dutyintermittent
GPM for vann @ 10 ft av Head140
GPM for vann @ 20 ft av Head128
GPM for vann @ 30 ft av Head116
GPM for vann @ 40 ft av Head103
GPM for vann @ 5 ft av Head145
GPM for vann @ 50 ft av Head90
GPM for vann @ 60 ft av Head71
GPM for vann @ 70 ft av Head51
GPM for vann @ 80 ft av Head28
GPM for vann @ 90 ft av Head2
Høyde18.5 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1.5
PumpehjulsmaterialeBronse
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode91 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Mekanisk selKarbon / Keramikk
Motor turtall3450
Motor TypeOljefylt 3-fase
DriftstypeHåndbok
Fase3
RPM3450
Aksemateriale416 rustfritt stål
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt Typenone
Topp materialeCast Iron
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.8125
Skipets høyde (cm)52.32
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadPris
ZOELLER E188 nedsenkbar avløpspumpe 1-1 / 2hk 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814Ball-1161031459024 517 NOK
ZOELLER N161 Effluent Pump 1 / 2hp 15.5a | AD9AAN 4NW04 N1617815.5Ball7061451002018 884 NOK
ZOELLER G189 Nedsenkbar avløpspumpe 2hk 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Ball1251201091459728 812 NOK
ZOELLER E191 Nedsenkbar avløpspumpe 2hk 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Ball454545454526 167 NOK
ZOELLER E98 Nedsenkbar avløpspumpe 1/2hk 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7Ball---72-6 256 NOK
ZOELLER N152 Nedsenkbar avløpspumpe 4/10hk 8.5a | AE3FHB 5CZG2 N152448.5Nedre kule, øvre erme3423-69-6 777 NOK
ZOELLER N153 Nedsenkbar avløpspumpe 1/2hk 10.5a | AE3FHC 5CZG3 N1535210.5Nedre kule, øvre erme4233-77-9 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER F188 Nedsenkbar avløpspumpe 1-1/2hk 8.9a
24 711 NOK / enhet