ZOELLER Senkbare avløpspumper


filtre
Basemateriale: Cast Iron , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Maks. Væsketemperatur: 130 Grader F , Maks. Temp.: 130 Grader F , Mekanisk sel: Karbon / Keramikk , Akseltetning: Karbon / Keramikk , Termisk beskyttelse: Termisk beskyttelse , Toppmateriale: Cast Iron
StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadPris (eks. mva)
A
E98
254.7Ball---72-6 256 NOK
B
N152
448.5Nedre kule, øvre erme3423-69-6 777 NOK
C
E191
4514.5Ball454545454526 167 NOK
B
N153
5210.5Nedre kule, øvre erme4233-77-9 252 NOK
D
D265
6010.2Ball595855615023 269 NOK
E
N161
7815.5Ball7061451002018 884 NOK
D
M161
7915.5Ball7062451002020 819 NOK
F
F188
1288.9Ball-1161031459024 711 NOK
F
E188
12814Ball-1161031459024 517 NOK
C
G189
1306Ball1251201091459728 812 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?