ZOELLER 30-0046 Tilbakeslagsventil med kuleventil Pvc 1-1/2 | AA4MCU 12U355

ZOELLER 30-0046 Tilbakeslagsventil med kuleventil Pvc 1-1/2

På lager
Vare: AA4MCU Modell: 30-0046Kryssreferanse: 12U355

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontroller ventil med kuleventil
Lue til innløpssenter2-3 / 4 "
TilkoblingstypeLøsemiddel
FlowFull flyt
Lengde14 7 / 5 "
MaterialePVC
Maks. Temp.130 Grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde4.5 "
Forsegl materialeBuna N
SetematerialePVC
Størrelse1.5 "
FjærmaterialeStål
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
ZOELLER 30-0048 Tilbakeslagsventil med kuleventil Pvc 2 Tommer | AA4MCV 12U356 30-004816.125 "5"2"5"886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 30-0046 Tilbakeslagsventil med kuleventil Pvc 1-1/2
761NOK / enhet