Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZOELLER 30-0040 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 1-1/2 tomme | AE9FUZ 6JGV5

ZOELLER 30-0040 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AE9FUZ Modell: 30-0040Kryssref: 6JGV5
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullstrømkontrollventil
TilkoblingstypeLøsemiddel sveis
FlowFull flyt
Lengde9.625 "
MaterialePVC
Maks. Temp.130 Grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Forsegl materialeGummi
SetematerialePVC
Størrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilkoblingstypeLengdeMaterialeMaks. VanntrykkTotal høydeForsegl materialeStørrelsePris
ZOELLER 30-0181 Fullstrøm tilbakeslagsventil Pvc 1-1 / 4 eller 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--1-1/4" or 1-1/2"303NOK
ZOELLER 30-0021 Full Flow tilbakeslagsventil Pvc 2 Tommer | AC2YQR 2P844 30-0021-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--2"620NOK
ZOELLER 30-0152 Fullstrøms tilbakeslagsventil Støpejern 2 Tommer | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Cast Iron50 psi @ 130 grader F8"-2"1 668 NOK
ZOELLER 30-0030 Full Flow tilbakeslagsventil Pvc 3 Tommer | AE3FHH 5CZG8 30-00307"Komprimering14 "PVC-18 "Buna N komprimeringsring3"2 463 NOK
ZOELLER 30-0042 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 2 Tommer | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Løsemiddel sveis10.75 "PVC--Gummi2"584NOK
ZOELLER 30-0044 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 3 Tommer | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Løsemiddel sveis9.625 "PVC--Gummi3"1 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 30-0040 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 1-1/2 tomme
454NOK / enhet