ZOELLER 30-0030 Full Flow tilbakeslagsventil Pvc 3 Tommer | AE3FHH 5CZG8

ZOELLER 30-0030 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 3 tommer

På lager
Vare: AE3FHH Modell: 30-0030Kryssreferanse: 5CZG8

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullstrømkontrollventil
TilkoblingstypeKomprimering
FlowFull flyt
Lengde14 "
MaterialePVC
Maks. Temp.130 Grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde18 "
Forsegl materialeBuna N komprimeringsring
Størrelse3"
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.45
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilkoblingstypeLengdeMaterialeMaks. VanntrykkTotal høydeForsegl materialeStørrelsePris
ZOELLER 30-0181 Fullstrøm tilbakeslagsventil Pvc 1-1 / 4 eller 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--1-1/4" or 1-1/2"303NOK
ZOELLER 30-0021 Full Flow tilbakeslagsventil Pvc 2 Tommer | AC2YQR 2P844 30-0021-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--2"620NOK
ZOELLER 30-0152 Fullstrøms tilbakeslagsventil Støpejern 2 Tommer | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Cast Iron50 psi @ 130 grader F8"-2"1 668 NOK
ZOELLER 30-0040 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 1-1/2 tomme | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-Løsemiddel sveis9.625 "PVC--Gummi1.5 "454NOK
ZOELLER 30-0042 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 2 Tommer | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Løsemiddel sveis10.75 "PVC--Gummi2"584NOK
ZOELLER 30-0044 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 3 Tommer | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Løsemiddel sveis9.625 "PVC--Gummi3"1 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 30-0030 Fullstrøms tilbakeslagsventil Pvc 3 tommer
2 463 NOK / enhet